Motion
184TTDW6076AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW6076AA

Moteur de pompe - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738701
N° MFR184TTDW6076AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW6076AA

Moteur de pompe - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738701
N° MFR184TTDW6076AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    10
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.19 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.8/3.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U1267
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012395
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012395
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM U1267 DP 230/460V 184T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Le moteur accepte un kit de montage en C F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à une puissance nominale de F2 de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante