Motion
405TTFS16834AN

LEESON ELECTRIC
405TTFS16834AN

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04738735
N° MFR405TTFS16834AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
405TTFS16834AN

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04738735
N° MFR405TTFS16834AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    37.14 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1,244 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    226.0/113.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018915
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018915
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100HP 1800RPM U879A TEFC 230/460V 405T
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation en peinture époxy interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissants en service T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur