Motion
444TTFN6086AC

LEESON ELECTRIC
444TTFN6086AC

Moteur à usage général - 100 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738799
N° MFR444TTFN6086AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTFN6086AC

Moteur à usage général - 100 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738799
N° MFR444TTFN6086AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    41.25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1974 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1188 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    248.0/124.0 A
  • Courant de pleine charge
    248.00 / 124.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017987
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 100 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 444T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 100 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 444T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017987
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100HP 1200RPM E328 TEFC 230/460V 444T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F