Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284TC
- Dimension C de la longueur totale33.16 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids555 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConçu pour les applications industrielles avec entraînements vectoriels où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant ou une régulation précise de la vitesse et du couple est requise; utilisé dans les environnements sales, poussiéreux ou caustiques où la construction en fonte est requise, et installé dans les environnements dangereux comme défini par la classe d’antidéflagrant et la cote de groupe du moteur
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierEPNV (antidéflagrant non ventilé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge53.00 / 26.50 A, 53.0/26.5 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Numéro de catalogue du fabricantY985
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025616
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 284TC , EPNV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- codeur BEI H38 antidéflagrant 1024 ppr, Classe I Groupes C et D,Classe II Groupes E, F, G inclus Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à entraînement vectoriel à puissance constante jusqu’à deux tours/min de base Fonctionnement continu à 40°C à température ambiante Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Cadre et supports en fonte F1 standard, NON réversible sur le terrain à F2, Conforme au code de température T3B Convient au groupe C