Motion
184TBDW7009AA

LEESON ELECTRIC
184TBDW7009AA

Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739089
N° MFR184TBDW7009AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TBDW7009AA

Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739089
N° MFR184TBDW7009AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    15.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Sèche-cheveux agricoles
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    31.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028464
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856028464
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM Z307A DPAO 230V 184TZ
  • Doubles roulements à billes scellés Isolation de classe F à service continu Thermostats pour protection contre les surcharges thermiques (protecteur de réinitialisation automatique sur Z304) 34” longs fils pour faciliter l’installation Arbres à clé avec trou taraudé 1/4”-20 UNC dans l’extrémité Condensateur livré non fixé Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Conception de démarrage/fonctionnement du condensateur pour une intensité réduite