Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.91 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids40 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1/2, F#56Y, TR/MIN :850, 208-230V, TENV
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.7-3.6 A
- Efficacité de la pleine charge60.7 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP2 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAC
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantF780
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028518
- Modèle5KCP49UN9837S
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageRonde
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreProlongation spéciale
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028518
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Condensateur séparé permanent sans commutation Entièrement étanche