Motion
48C34S24K
Moteur à usage défini - 1/5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739250
N° MFR48C34S24K
Prix346.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage défini - 1/5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739250
N° MFR48C34S24K
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
Prix346.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48N
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    8.3500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    8.35 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué CSA et reconnu Ul;Roulements à billes à double blindage;Service continu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.20, F#48N, TR/MIN :3450, 115/230V, SEMI-ENFERMÉ
  • Mot-clé de description
    Ventilateur et ventilateur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    SE (semi-fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.0/1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61 %
  • Couple de pleine charge
    4.82 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.20 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.15 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O012
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041555
  • Modèle
    48C34S24K
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041555
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/5HP 3600RPM O012 SEMI-FERMÉ
  • Cadre en acier semi-fermé 10” Fils longs d’une ouverture 1/2” NPT Conception de démarrage à induction à condensateur Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange direct