Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre405TS
- Longueur du moteur sans arbre17
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale31.06 po
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids1,070 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1778 tr/min
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge331.0/166.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW93 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU533
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856036223
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur125 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 405TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856036223
- Schéma de câblage
Aperçu
- Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, adaptés au démarrage en étoile-triangle ou au démarrage en ligne sur tension, ou au démarrage en enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en enroulement partiel Acceptent les kits C-Face, voir la section Accessoires pour les kits