Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Longueur du moteur sans arbre5.5000 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.0900 po
- Dimension C de la longueur totale10.09 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension3.2 A;1.6 A à 115 V;230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#48Y, TR/MIN :1200, 115/230V, TEAO
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.2/1.6 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Couple de pleine charge18.5 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX027
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028020
- Modèle48A11T2021D
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageGoujons ronds/déployés
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028020
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boulons longs Trous de montage de châssis 48/56 entièrement étanches Service continu Protection thermique à réinitialisation automatique Arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, 90º séparés