Motion
48A17O2001J

LEESON ELECTRIC
48A17O2001J

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739412
N° MFR48A17O2001J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O2001J

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739412
N° MFR48A17O2001J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    20.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.1-4.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039019
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856039019
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM X058 OPAO 208-230V 48Y 1PH
  • Cadre et supports ouverts Capacité multivitesse Protecteur thermique à réarmement automatique 30” fils, rotation dans le sens antihoraire, extrémité de fil fixe 1” boulons traversants allongés aux deux extrémités 20” longueur totale Trousses d’adaptateurs de longueur totale inclus Condensateur non inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes Homologué UL et certifié CSA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté