Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale12.50 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.4-5.4 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049049
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageAnneaux résilients
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856049049
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et supports ouverts Modèle à plusieurs vitesses Sortie de fil à œillet, prise d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau élastique 2-1/4” (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, expédiés en vrac dans la boîte Pas de boulons traversants, extrémité de l’arbre, 30” fils longs Réinitialisation automatique Protecteur thermique Condensateur non inclus, voir la section Accessoires