Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.5600 po, 268.22 mm
- Dimension C de la longueur totale10.56 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réarmement automatique;Graisse à faible bruit;Condensateur bibloc permanent
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesVentilateur de piédestal
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#48Z, TR/MIN :1800, 115/230V, TENV
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.6/1.8 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Couple de pleine charge12.25 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAF
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX920
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042125
- Modèle48A17T2005A
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBras arrondi/pivotant
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856042125
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Châssis en acier de gros calibre et capot de ventilateur de fourche montés par quatre goujons allongés de 7/8” sur un cercle de 5-1/8” boulons Modèle à vitesse unique Protecteur thermique à réinitialisation automatique Arbre long de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, condensateur à 90° degrés inclus