Motion
284TTFNA7240AA

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA7240AA

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 20 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 284T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1775 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739480
N° MFR284TTFNA7240AA
Prix6,067.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA7240AA

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 20 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 284T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1775 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739480
N° MFR284TTFNA7240AA
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
Prix6,067.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    26.21 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    489 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042262
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042262
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1800/8RPM Y385 TEFC 460V 284T 3PH
  • Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de la peinture époxy interne et externe Classe F Tubes de graisse allongés, regraissants en T fournis pour un drainage efficace Slinger d’arbre, joints Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur