Motion
48S17D7204G

LEESON ELECTRIC
48S17D7204G

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739518
N° MFR48S17D7204G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D7204G

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739518
N° MFR48S17D7204G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.06 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.3 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039392
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/4 hp / 1/12 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • CUP_NON
    722856039392
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800//6RPM D180 DP 115V 48Y 1PH
  • Roulements à billes Couple variable sur deux vitesses nominales de châssis 48Y et 48YZ avec 48/56 trous de montage de châssis Cadre et base en acier de gros calibre