Motion
143TTTN6501BA

LEESON ELECTRIC
143TTTN6501BA

Moteur Severe Duty - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 143T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3460 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739560
N° MFR143TTTN6501BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTTN6501BA

Moteur Severe Duty - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 143T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3460 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739560
N° MFR143TTTN6501BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143T
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.43
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3460 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Caractéristiques
    La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité. L’isolation de classe F protège le moteur pour une température nominale maximale. Construction en fonte et en armature pour plus de durabilité. La protection interne contre la corrosion prolonge la durée de vie du moteur.
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.0 A
  • Courant de pleine charge
    2.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856019165
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856019165
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM E651 TENV 460V 143T 3PH