Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.3200 po, 338.32 mm
- Dimension C de la longueur totale13.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids42 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa protection thermique prévient la surchauffe dangereuse qui cause une défaillance du moteur.; robuste; la construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.; Cote de facteur de service élevée (tel que noté);Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesLaveuse à pression
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur de laveuse à pression, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, châssis 56HC , TEFC
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge17.5/8.7 A
- Efficacité de la pleine charge80.5 %
- Couple de pleine charge2.97 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP2 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.5 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK615
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043528
- Modèle56B34F5312K
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856043528
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Service continu Réinitialisation manuelle du protecteur thermique Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage