Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre80
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale11.10 po
- Diamètre de l’arbre19 mm
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1690 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW0.56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026248
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6204
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026248
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Start-Delta Run sur cadre 160 et plus grand boîtier de raccordement à joint d’étanchéité monté sur le dessus/surdimensionné