Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre90S
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.83 po
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids38 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base3520 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027191
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856027191
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné