Motion
213TTGS4030BD

LEESON ELECTRIC
213TTGS4030BD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739745
N° MFR213TTGS4030BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTGS4030BD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739745
N° MFR213TTGS4030BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    221 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022950
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022950
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM U025 EPFC 575V 213T 3PH
  • 1.15 Facteur de service sur ondes sinusoïdales Couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constante comme indiqué à 1.0 pieds carrés d’isolation de classe F, roulements à billes (sauf indication contraire), construction en fonte CR200 Résistant au Corona, fil aimant nominal 200°C Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B Arbre d’arbre, Fichier répertorié UL n° E12044, Fichier certifié CSA n° LR47504, Surface externe traitée avec époxy Satisfait à IEEE45 USCG Marine Duty, Construction IP 54 Contacter les moteurs Marathon pour un montage F2