Motion
444TTDS16077AN

LEESON ELECTRIC
444TTDS16077AN

Moteur à usage général - 100 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739789
N° MFR444TTDS16077AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTDS16077AN

Moteur à usage général - 100 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739789
N° MFR444TTDS16077AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    37.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1326 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    234.0/117.0 A
  • Courant de pleine charge
    234.00 / 117.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013408
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 444T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 444T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013408
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100HP 1200RPM U272 DP 230/460V 444T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C