Motion
444TSTDS16034AP

MARATHON ELECTRIC
444TSTDS16034AP

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739797
N° MFR444TSTDS16034AP
Prix25,408.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
444TSTDS16034AP

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739797
N° MFR444TSTDS16034AP
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
Prix25,408.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    34.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1376 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    170.0 A
  • Courant de pleine charge
    170.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012296
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444TSC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444TSC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012296
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM U456A DP 460V 444TSC 3PH
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre (exclut les modèles 5K )
  • Facteurs de service NEMA
  • Reconnu UL et certifié CSA
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne