Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale15.50 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDPAO (débordement d’air antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.4 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037626
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageAnneaux résilients/poutre allongée
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037626
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et support d’extrémité d’arbre fermés Modèle à vitesse unique Bouchon d’inversion résistant aux intempéries Fils longs 30” Tige avec élingue d’arbre plate 1-5/8” Boulons à travers prolongés à l’extrémité d’arbre Réinitialisation automatique de la protection thermique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles, voir la section Accessoires Montage en anneau résilient, base non incluse