Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale16.55 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids108 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1730 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge30.5-28.0 A
- Courant de pleine charge30.50–28.00 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856006882
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 213T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 213T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856006882
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur