Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale16.29 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids83 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge25.5-24.1 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049162
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856049162
- Schéma de câblage
Aperçu
- Démarrage du condensateur / conception de fonctionnement du condensateur pour faible intensité et haute efficacité Couple de démarrage et de rupture élevé Cadre et base en acier de gros calibre Service continu aux valeurs nominales de la plaque signalétique F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à la protection thermique manuelle F2 Homologué UL et certifié CSA