Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale14.89 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.5 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038340
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856038340
- Schéma de câblage
Aperçu
- 65°C ambient Enclosed shaft end bracket, vented frame Automatic reset thermal protector Nameplate 60/50 hertz 190/380 volts, at next lower HP Double sealed ball bearings 5/8” Dia. x 5” long shaft with flat and keyway Threaded lead exit Shaft ext 6" L by 5/8" diameter with full flat and key 90° apart 4 Locating screws 90 degrees apart, 3.33” from outer edge of shaft slinger Hubs on both ends will accept resilient base kits.