Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale9.3100 po, 236.47 mm
- Dimension C de la longueur totale9.31 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Longueur de l’arbre1.5600 po;39.62 mm
- Poids16 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension7 A;3.5 A à 115 V;230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.33, F#48, TR/MIN :1800, 115/230 V, DP
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge7 A;3.5 A
- Courant de pleine charge7.0/3.5 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Couple de pleine charge16.3 pi-lb;22.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantS111
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007827
- Modèle48C17D2029K
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 48
- NormesCSA, UL
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007827
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier épais Roulements à billes