Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326T
- Longueur du moteur sans arbre13.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale30.38
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids740 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1182 tr/min
- Mot-clé de description30 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®, sauf indication contraire, les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007 Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Conforme à la spécification de Ford EM1 pour l’industrie automobile de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Dispositions pour ajouter un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) La plage de vitesse de couple constant du système d’isolation époxydique interne et externe MAX GUARD® classe F est indiquée dans la colonne 1.15 du CT SPEED RANGE Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur les chapeaux de palier de puissance IGBT (254T et plus), Précision équilibrée à 0,08”/s
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge31.0 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW22.40 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856019776
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur30 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856019776
- Schéma de câblage