Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre182JM
- Longueur du moteur sans arbre6.73
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale16.34 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids72 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3495 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.7 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT0512
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856000842
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 182JM , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Class F Insulation Standard assembly F1, reversible to F2 assembly