Motion
HG458
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement EPNV, 60 Hz, base 1800 tr/min, emplacement dangereux
N° D’ARTICLE MI04740595
N° MFRHG458
Prix1,105.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement EPNV, 60 Hz, base 1800 tr/min, emplacement dangereux
N° D’ARTICLE MI04740595
N° MFRHG458
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
Prix1,105.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.7400 po, 272.80 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.74 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique;Certifié CSA et reconnu Ul; Lubrifié en permanence;Roulements scellés
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.25, F#48, TR/MIN : 1800, 115V, EPNV
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Emplacement dangereux
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    EPNV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.595
  • Couple de pleine charge
    12.17 pi-lb;16.50 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp;0.19 kW
  • Classe d’isolation
    A
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.19 kW;0.25 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG458
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    5KH36PNB171
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009760
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM HG458 EPNV 115V 48 1PH