Motion
48A11O787J

LEESON ELECTRIC
48A11O787J

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740841
N° MFR48A11O787J
Prix354.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O787J

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740841
N° MFR48A11O787J
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
Prix354.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.7500 po, 273.05 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.75 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    4.0600 po;103.12 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.9400 po;176.27 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.2500 po;336.55 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po;177.80 mm
  • Couple
    55.5 lb/pi
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe;Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur;L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale;Convient aux applications intérieures ou extérieures
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    10.2 A à 115 V
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#48Z, TR/MIN :1075, 115V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    10.2 A
  • Courant de pleine charge
    10.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Couple de pleine charge
    55.5 pi-lb
  • Groupe et classe
    Non dangereux
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X009
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038593
  • Courant maximal admissible
    10.2 A
  • Modèle
    48A11O787J
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients/poutre allongée
  • Plaque signalétique
    48A11O787J
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    3
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038593
  • Tension
    115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X009 OPAO 115V 48Z 1PH
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique;Roulements à billes blindés;Isolant de classe B;Convient aux applications intérieures ou extérieures