Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.0 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038791
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageTrois cosses
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856038791
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X036 OPAO 115V 48Z 1PH
- Cadre ouvert et supports Trois cosses de montage s'adaptent à un cercle de boulonnage de 9” ou 10” . Les trous de montage sur les cosses mesurent 0,435” dia., avec œillets et manchons de 0,26” dia. Option Capacité multi-vitesses Fiche d'inversion résistante aux intempéries 30” fils longs Protection thermique à réinitialisation automatique Condensateur non inclus, voir la section Accessoires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité