Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale8.2500 po, 209.55 mm
- Dimension C de la longueur totale8.25 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesModèle à plusieurs vitesses; fixation à cosse 3 ; condensateur non inclus; roulements à billes
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.33, F#48Y, TR/MIN :1075, 230V, OPAO
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.6 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge24.63 pi-lb;33.39 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAC
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX222
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041937
- Modèle48A11O1109J
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageTrois cosses
- Nombre de vitesses2
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856041937
- Tension230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 1200RPM X222 OPAO 230V 48Y 1PH
- Modèle à plusieurs vitesses, comme indiqué, montage à cosse 3 Remplace les supports n° HC41VE700 et 701, Emerson n° 3225, Magnetek n° 536 et Century (A.O. Smith) n° OCB1036 Condensateur non inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité