Motion
48A11O1045F

LEESON ELECTRIC
48A11O1045F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04740888
N° MFR48A11O1045F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1045F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04740888
N° MFR48A11O1045F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038838
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856038838
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM X472 OPAO 115V 48Y 1PH
  • Cadre et supports ouverts Cadre et base en acier de gros calibre Arbre avec plat, température ambiante 70°C 37” fils Protection contre la surcharge thermique 1/4” bornes sur les fils du condensateur 2 1/4” anneaux résilients, comprend 2 1/2” expanseurs Condensateur non inclus, voir la section Accessoires