Motion
143TTFR4028BD

LEESON ELECTRIC
143TTFR4028BD

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740967
N° MFR143TTFR4028BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTFR4028BD

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740967
N° MFR143TTFR4028BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.5 A
  • Courant de pleine charge
    3.45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013668
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200 V, cadre 143T , TEFC
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200 V, cadre 143T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013668
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM E824 TEFC 200V 143T 3PH
  • Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
  • Roulements à billes (sauf indication contraire)
  • 1.15 Facteur de service (sauf indication contraire)
  • 60/50 hertz à la puissance inférieure suivante, comme indiqué
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Reconnu UL et certifié CSA