Motion
145TTTN18532AA

LEESON ELECTRIC
145TTTN18532AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741058
N° MFR145TTTN18532AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTTN18532AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741058
N° MFR145TTTN18532AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle / Stabilisé à la chaleur
  • Dimension C de la longueur totale
    11.43
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    69 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    90 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle / Stabilisé à la chaleur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Caractéristiques
    Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe CR200 Système d’isolation à fil magnétique résistant à la Corona de classe H Thermostats normalement fermés (un par phase, classe H) Roulements à billes stabilisés à la chaleur et graisse à haute température Convient pour une utilisation avec un onduleur à couple 20:1 variable avec une température ambiante de 1.0 pi2 dans 90°C Convient à une température ambiante de 90OC pi2 à 1.15 pi2 ou à une température ambiante de 100OC à 1.0 pi2 Tubes de graisse allongés, regrésable en service de 8 pi3
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042972
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042972
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM S553 TEAO 575V 145T 3PH