Motion
145THTN19002AA

LEESON ELECTRIC
145THTN19002AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3460 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04741160
N° MFR145THTN19002AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THTN19002AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3460 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04741160
N° MFR145THTN19002AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.43
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3460 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Satisfait à la norme IEEE-841 pour les applications de service intensif La plage de vitesse à couple constant est répertoriée dans la colonne de plage de vitesse CT qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolateurs de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’extrémité d’entraînement TENV et aux deux extrémités de TEFC Dispositions à ajouter un arbre tronc pour un encodeur (182T-449T, TEFC uniquement) Finition époxy interne et externe, l’ajout de la face du système d’isolation MAX GUARD® Classe F peut entraîner une atténuation « BA » non-NEMA. Pour la nouvelle gradation « BA », consulter le tableau qui se trouve dans la section Modification, l’ajout de la face C donne une gradation « AH » non-NEMA (+1.2 po que NEMA) totalement fermée, non ventilée
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856020895
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020895
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM W512 TENV 575V 145T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
  • Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
  • Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Base rigide
  • Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
  • Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
  • Peinture époxy interne et externe
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Capuchons de roulement (254T et plus)
  • Précision équilibrée à 0,08”/s
  • Tubes de graisse allongés, regraissants en service
  • Drain et reniflard en laiton
  • Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
  • Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
  • Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
  • Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
  • Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
  • Conforme au code de température T2B
  • Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
  • Roulements à billes (sauf indication contraire)
  • Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
  • Garantie de cinq ans REMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq