Motion
48S17D2107F

LEESON ELECTRIC
48S17D2107F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741197
N° MFR48S17D2107F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2107F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741197
N° MFR48S17D2107F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.62 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    58 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022066
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856022066
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1725RPM B206 DP 115V 48Y 1PH
  • Roulements à billes Extension d'arbre 1-7/8 po de long par 1/2 po de diamètre Adaptateur d'arbre 5/8 po inclus Cadre et base en acier de gros calibre Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre