Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.4700 po, 291.33 mm
- Dimension C de la longueur totale11.47 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids27 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSystème d’isolation Iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Montage vertical/horizontal; Homologué CSA et reconnu Ul
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.75, F#56, TR/MIN :1800, 277V, DP
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.3 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Couple de pleine charge36 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB609
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040374
- Modèle56B17D2013F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856040374
- Tension277 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/course du condensateur pour une ampérage réduite 5/8 po à travers les boulons, extrémité de l'arbre