Motion
48N17D14D
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741360
N° MFR48N17D14D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741360
N° MFR48N17D14D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.84 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039903
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856039903
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM B703 DP 115V 48 1PH
  • Les roulements à billes Phase fractionnée/condensateur de conception électrique des châssis 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de châssis Cadre et base en acier de gros calibre