Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.4700 po, 265.89 mm
- Dimension C de la longueur totale10.47 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe système d’isolation de l’iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable; Lubrifié de façon permanente; Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur; Température ambiante jusqu’à 70°C pour un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications; Montage vertical/horizontal pour une mise en place adéquate du ventilateur dans le flux d’air
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur ventilateur et soufflerie, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 tr/min, cadre 56Z , DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.90 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Couple de pleine charge1.52 pi-lb;2.06 N-m
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG961
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040800
- Modèle56T17D2118E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040800
- Tension575 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre