Motion
56T17D2119D

LEESON ELECTRIC
56T17D2119D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741377
N° MFR56T17D2119D
Prix666.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D2119D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741377
N° MFR56T17D2119D
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
Prix666.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.9700 po, 278.60 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.97 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#56, TR/MIN :1800, 575V, DP
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Couple de pleine charge
    2.28 pi-lb;3.09 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.75 hp;0.56 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW;0.75 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G962
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040817
  • Modèle
    56T17D2119D
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040817
  • Tension
    575 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM G962 DP 575V 56 3PH
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre