Motion
SCC-16-16-SS
Ruland SCC-16-16-SS - Raccord rigide, vis de fixation avec rainure de clavette, diamètres 1.000 po x1.000 po, rainures de clavette 1/4 po x1/4 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, L 3 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04744425
N° MFRSCC-16-16-SS
Prix220.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SCC-16-16-SS - Raccord rigide, vis de fixation avec rainure de clavette, diamètres 1.000 po x1.000 po, rainures de clavette 1/4 po x1/4 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, L 3 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04744425
N° MFRSCC-16-16-SS
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
Prix220.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,250 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 18
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16 - 18
  • Pénétration de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Lumineux
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    SCC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452907672

Aperçu

Description du fabricant
SCC-16-16-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE À VIS DE FIXATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer