Motion
HDRG48A
Bulk Conveyor Accessory - Heavy Duty Roll Guard, PVC Material, 48 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI04745951
N° MFRHDRG48A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bulk Conveyor Accessory - Heavy Duty Roll Guard, PVC Material, 48 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI04745951
N° MFRHDRG48A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    57 po
  • Poids
    5.83 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    3.41 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-rouleau robuste
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
HDRG48A - ENSEMBLE DE PROTECTION DE RETOUR DE ROULEAU HD
  • Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté