Motion
D-212

ROLLWAY
D-212

Assemblage complet de palier lisse - 2.3622 po d’alésage, 4.3307 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04750874
N° MFRD-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
D-212

Assemblage complet de palier lisse - 2.3622 po d’alésage, 4.3307 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04750874
N° MFRD-212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements de tourillon
  • Type de roulement
    Assemblage complet

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEMENTS À ROULEAUX DE TOURILLON D212
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
  • Toutes les bagues extérieures sont fournies avec des trous d’huile