Motion
214021

ANSELL
214021

Gants résistants aux coupures - ANSI, niveau de coupure A2, doublure en néoprène
N° D’ARTICLE MI04758901
N° MFR214021
Prix64.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
214021

Gants résistants aux coupures - ANSI, niveau de coupure A2, doublure en néoprène
N° D’ARTICLE MI04758901
N° MFR214021
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
Prix64.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.00 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de néoprène
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Néoprène
  • Matériel
    Néoprène
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, ASTM F 903, FR 374 AKL, FR 374, FR 407, FR 511 221, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    20076490003627

Aperçu

Description du fabricant
214021 ALPHATEC 19024 TAILLE 10, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté