Motion
USTU5000-303-C

SEALMASTER
USTU5000-303-C

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, montage sur collet, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04759621
N° MFRUSTU5000-303-C
Prix2,928.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USTU5000-303-C

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, montage sur collet, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04759621
N° MFRUSTU5000-303-C
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
Prix2,928.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Largeur totale
    4.4688 po
  • Espacement des fentes
    6.8125 po
  • Poids
    40.93 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur collier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USTU5000-303-C
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    USTU
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
USTU5000-303-C USRB 5000 UN MONTAGE SUR COLLIER
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer