Motion
667028-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier inoxydable, 9/32 po, grade 1000, grade 800, capacité de 4300 lb
N° D’ARTICLE MI04760982
N° MFR667028-2
Prix32.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier inoxydable, 9/32 po, grade 1000, grade 800, capacité de 4300 lb
N° D’ARTICLE MI04760982
N° MFR667028-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    2-3/4 po
  • Largeur intérieure du lien
    0.541 po
  • Épaisseur du maillon
    0.435 po
  • Taille
    9/32 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 1000, Grade 800
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de poids
    4300 lb

Aperçu

Description du fabricant
667028-2 ENSEMBLE HAMMERLOK 9/32" GR80/G
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé par chute et utilisé principalement dans la construction d’élingues de levage au-dessus de la tête
  • Spécialement utilisé pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et aux attaches de crochet
  • Les marteaux Hammerloks® double cote répondent aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon