Motion
88032
ProTac 1AA Handheld - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 50 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI04762071
N° MFR88032
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ProTac 1AA Handheld - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 50 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI04762071
N° MFR88032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    0.65 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.9 po
  • Longueur
    3.97 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium de qualité aéronautique
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1450 (haut) cd, 150 (bas) cd
  • Sortie lumineuse complète
    50 (haut) lm, 6 (bas) lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.75 (élevé) h, 22 (faible) h
  • Comprend
    Pince de poche amovible
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Intensité maximale du faisceau
    1450 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    50 lm
  • Durée d’exécution maximale
    22 h
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926880610

Aperçu

Description du fabricant
88061 PROTAC 1L/1AA NOIR