Motion
D/ACT3/16

DRILL AMERICA
D/ACT3/16

Mèche Jobber Length - série D/ACT , 3/16 po, matériau à embout en carbure, 2-5/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI04766655
N° MFRD/ACT3/16
Prix40.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
D/ACT3/16

Mèche Jobber Length - série D/ACT , 3/16 po, matériau à embout en carbure, 2-5/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI04766655
N° MFRD/ACT3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Cannelure Longueur  
    2-5/16 po
  • Global Longueur  
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    D/ACT
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
D/ACT3/16 BIT FORET 3/16 À POINTE DE CARBURE