Motion
3MR-36S-06

GATES RUBBER CO
3MR-36S-06

Pignon à courroie 3MR-36S-06 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie 6 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI04772624
N° MFR3MR-36S-06
Prix60.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-36S-06

Pignon à courroie 3MR-36S-06 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie 6 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI04772624
N° MFR3MR-36S-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    3 mm
  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/4 à 3/4 po
  • Diamètre du pas
    1.353 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    770075265429
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    36
  • CUP_NON
    770075265429

Aperçu

Description du fabricant
3MR-36S-06 POULIE 7843-6061
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon